Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.180
Schneeschieber f.Gabelstapler Kehr-B.180
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1348142
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-G 180 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462012127
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Kosten- und Zeitersparnis durch große Schildbreiten von 1500 - 2400 mm · schnelle Aufnahme durch die Gabelzinken · gesichert gegen unbeabsichtigtes Abrutschen · robuste Stahlkonstruktion, gelborange, RAL 2000 · Schildhöhe 620 mm · angeschraubte Gummi-Schürfleiste, leicht austauschbarWeitere technische Eigenschaften:· passend für: Gabelstapler· Ausstattung: mit Gummischürfleiste· Ausführung: 2-fach verstellbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Gabelabstand:
417 mm
Gewicht:
183 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gabelquerschnitt:
165 x 60 mm
Höhe:
620 mm
Kehrbreite:
1800 mm
Marke:
BAUER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,21*
€ 1.463,92*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.315,78*
€ 1.463,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,14*
€ 1.531,44*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.473,01*
€ 1.552,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,80*
€ 1.559,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,94*
€ 1.742,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,81*
€ 1.703,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,00*
€ 1.648,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,13*
€ 1.611,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.326,20*
€ 1.578,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,78*
€ 1.565,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.