Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Typ SCH-G SCH-G 180, lackiert, RAL 2000 Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber Typ SCH-G SCH-G 180, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Schneeschieber Typ SCH-G SCH-G 180, lackiert, RAL 2000 Gelborange
Artikel-Nr.:
     2102-4428-06-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-06-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012127
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Der robuste Schneeschieber

Eigenschaften

  • Schnelle Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar
  • Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • Gummischürfleiste

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 unten
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 417 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 165 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 offen
  • Einstellbare Räumbreiten 1300 mm
  • Schildbreite 1800 mm
  • Schildhöhe 622 mm
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462012127
  • Eigengewicht 183 kg
  • Länge 1770 mm
  • Breite 1820 mm
  • Höhe 625 mm
  • Versand-Länge 1770 mm
  • Versand-Breite 1820 mm
  • Versand-Höhe 755 mm
  • RAL-Nummer RAL 2000
  • Farbe Gelborange
  • Stapelbar Nein
  • Auslieferungszustand montiert
  • Gabelzinkenquerschnitt Breite 150 mm
  • Gabelzinkenquerschnitt Höhe 50 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.389,21*
€ 1.463,92*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.315,78*
€ 1.463,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.455,14*
€ 1.531,44*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.473,01*
€ 1.552,60*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,80*
€ 1.559,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,92*
€ 1.742,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,60*
€ 1.729,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,94*
€ 1.688,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.399,17*
€ 1.665,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,21*
€ 1.653,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.