| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9177480517 Herst.-Nr.: DFFS-FU3 EAN/GTIN: 4250912311305 |
| |
|
| | |
| gefertigt aus einem flexiblen polymerbasierten Spezialkunststoff · schnelle und einfache Möglichkeit zur Trennung von Arbeitsbereichen und Fahrwegen · Pfosten H 1200 mm, Ø 110 mm, Balken Ø 63 mm · Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Aufdübeln | Breite: | 2000 mm | Gewicht: | 22 kg | Höhe: | 1200 m | Ausstattung: | mit schwarzen Warnmarkierungen | Farbe: | gelb | Material: | Kunststoff | Marke: | DANCOP | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,02* | € 379,46* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,97* | € 379,47* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,35* | € 379,47* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,73* | € 410,78* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 433,98* | € 485,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|