Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschutzgitter Foxtrott Fixed unit 2,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinenschutzgitter Foxtrott Fixed unit 2,0 m
Maschinenschutzgitter Foxtrott Fixed unit 2,0 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637982
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4250912311305
EAN/GTIN:
     4250912311305
Suchbegriffe:
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Rammschutz-Wand
Rammschutzwand
Maschinenschutzgitter Modell FOXTROTT

Einfache und schnelle Montage
Keine Ausbesserungsarbeiten nach der Kollision notwendig, schont den Hallenboden.
Modulare Bauweise
Spezialkunststoff, flexibel.
Für den Außen- und Innenbereich geeignet.
Sicher und flexibel
Signalgelb, mit hohe Warnwirkung.
Verformen sich bei einer Kollision und gehen dann wieder in den Ursprungszustand zurück.
Sichert Regale vor Anfahrschäden
Die speziel drehbaren Manschetten an den Pfosten lenkt Kräfte ab.
Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.
Einfache Montage
Zur Sicherung von Eingangsbereichen und Bereichen von Maschinen.
Technische Angaben
Wiederstand getestet in Joule: 2500 J.
Entspricht Fahrzeuggewicht: 2000 kg.
Fahrzeug Aufprallgeschwindigkeit: 5,7 km/h.
Entspricht Aufprallwinkel: 90°.
Betriebstemperaturbereich: -10° bis + 50°.
Umwelt: CO2/m³ 18,5 kg.
Recycelbarkeit: 100 %.
Lieferumfang
Inklusive Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Höhe x Ø:
1200x110 mm
Breite:
2 m
Bodenplatte HxBxT:
225x225 mm
Gewicht:
22 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: maschinen schutzgitter, 30107035, Absperrung, Pfosten, Schutzgitter, Sicherheits-Absperrung, Verkehrsbarriere
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,56*
€ 363,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,40*
€ 363,89*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,35*
€ 363,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,49*
€ 400,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,25*
€ 401,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,89*
€ 433,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,63*
€ 429,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,21*
€ 385,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,35*
€ 376,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.