Rammschutzwand - kleine Wand mit höchstem Anfahrschutz
Rammschutzwände sind die Leitplanken der betrieblichen Wege in Produktionshallen. Sie stellen die Grenze zwischen Arbeitsbereich und Weg dar. Zur markierenden Funktion trägt beim
Rammschutz die Lackierung in gelber Signalfarbe bei. Rammschutzwände sind massiv gebaut und schützen die dahinterliegenden Maschinen, Regale und Arbeitsplätze. Sie können mit schnell montierbaren Elementen ausgerüstet werden.
Die Rammschutzwand als Wegmarkierung und Bereichsschutz
In Produktionshallen sind Rammschutzwände beliebte Markierungen. Sie kennzeichnen die Wege für Menschen und Fahrzeuge. Ihre wichtigste Aufgabe ist der Schutz von Arbeitsbereichen. So finden sich hinter den Absperrungen oftmals CNC-Maschinen, Regale oder Schweißbereiche. Die starken und langlebigen Elemente sind sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich geeignet.
Eine Rammschutzwand besteht aus:
- zwei Pfosten,
- einem oder mehreren Wandelementen und
- zwei Bodenplatten für das Befestigen mit Bodendübeln.
Die Bauteile sind beliebig erweiterbar. Sie können in gerader Linie aufgestellt werden oder im senkrechten Winkel um die zu schützende Bereiche herum. Die Wände sind 480 bis 1.090 mm hoch. Die Befestigung erfolgt über die integrierten Bodenplatten. Durch sie sind bereits Löcher vorgebohrt, die durch Dübel im Boden befestigt werden. Hierbei sind die örtlichen Gegebenheiten für die jeweilige Befestigungsmittel und -tiefe ausschlaggebend.
Rammschutzwände bilden in der Regel frei stehende Schutzeinrichtungen, die nur über die Bodenplatten befestigt werden. Speziell für Regale sind Schutzwände erhältlich, deren Wandelemente deutlich länger sind. Meist bis zu einem Meter stehen die einzelnen Pfosten voneinander entfernt und bestehen nur aus einem Wandelement. Frei stehende Schutzwände sind aus einem bis zwei Wandelementen konstruiert. Ihre leuchtende Signalfarbe lenkt die Aufmerksamkeit auf die Rammschutzwand und vermindert die Aufprallhäufigkeit.
Kein Schutz vor Fahrzeugschäden
Die Rammschutzwände bieten einen zuverlässigen Schutz für dahinter liegende Arbeitsbereiche. Sie halten anfahrenden Hubgeräten und Gabelstaplern stand. Die Wände sind jedoch in der Grundversion nicht mit Gummipuffern ausgestattet, die die Aufprallenergie abfangen könnten. An den Fahrzeugen entstehen in der Regel oberflächliche Schäden. Bei stärkerem Aufprall können auch kostenintensivere Reparaturen nötig werden. Für zusätzlichen Schutz sind
Rammschutzpuffer für Fahrzeuge empfehlenswert. Sie federn einen Teil des Aufpralls ab - Schäden am Fahrzeug und an der Rammschutzwand werden deutlich vermindert.
Schutz für betriebliche Wege
Der Schutz der betrieblichen Wege ist für den Menschen wie auch die Fahrzeuge eine elementare Angelegenheit. Er verhindert Unfälle und Kosten aus Krankenständen und Reparaturen. Neben den Rammschutzwänden, die einen direkten Schutz für Arbeitsbereiche bieten, sind auch Puffer sinnvoll. Sie fangen die Aufprallenergie auf und schützen häufig angefahrene Bereiche. Sie sind in Schwarz und Gelb lackiert.