Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H1750xB1000xT300mm Anbauegal VA 4 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147459361
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA17310XM
EAN/GTIN:
     4250623766289
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Anbauegal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
VOM HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,68*
€ 370,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,33*
€ 371,86*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,64*
€ 390,57*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,19*
€ 401,52*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,52*
€ 404,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,86*
€ 442,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 364,73*
€ 434,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 364,72*
€ 434,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,74*
€ 417,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 350,73*
€ 417,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 350,72*
€ 417,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/040
ab € 57,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.