Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H1750xB1000xT300mm Anbauegal VA 4 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147459361
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA17310XM
EAN/GTIN:
     4250623766289
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-RasterWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Böden· Feldlast: 1200kg· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Anbauegal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
VOM HOFE
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Steck-Regal, Steckregal, edelstahl schraubregal, Regal, Regalsystem, Regalsysteme, Steckregale
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
11
Frei Haus
ab € 275,66*
€ 323,91*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 266,69*
€ 368,85*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,96*
€ 405,49*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,88*
€ 405,88*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,58*
€ 408,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,34*
€ 454,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/040
ab € 49,69*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.