Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H1750xB1000xT300mm Anbauegal VA 4 BD Trgf.pro Fbd.200 kg VOM HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9147459361
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HVA17310XM
EAN/GTIN:
     4250623766289
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
aus hochwertigem V2A-Edelstahl (Werkstoff 4301) · geschlossene Fachböden · schnelle Steckmontage · beständig gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien · Tragfähigkeit pro Boden 200 kg · höhenverstellbar im 25-mm-Raster
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Anbauegal
Anzahl Fachböden:
4
Tragfähigkeit pro Fachboden:
200 kg
Material:
Edelstahl
Tiefe:
300 mm
Höhe:
1750 mm
Marke:
VOM HOFE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,62*
€ 389,82*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,41*
€ 392,74*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 267,51*
€ 396,09*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,72*
€ 408,12*
57 Tage
24
Frei Haus
ab € 350,0904*
€ 410,4504*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,13*
€ 366,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,41*
€ 337,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
E10030M/040
ab € 56,86*
Zubehör
Julius vom Hofe
EW45
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.