Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.140kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457416
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA20610XL
EAN/GTIN:
     4250623707343
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,24*
€ 188,61*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,50*
€ 189,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,70*
€ 205,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,76*
€ 205,97*
15 Tage
11
Frei Haus
ab € 167,89*
€ 207,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 186,46*
€ 221,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,79*
€ 208,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,77*
€ 207,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,50*
€ 180,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 368,42*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060L/040
ab € 21,58*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 14,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 6,92*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,94*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 92,10*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 39,10*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,14*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,73*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 8,01*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 9,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20060C
ab € 155,75*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512006
ab € 44,67*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20613XL
ab € 189,51*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.