Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.140kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457415
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG20610XL
EAN/GTIN:
     4250623710039
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
140 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,02*
€ 242,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,23*
€ 243,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,05*
€ 265,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,33*
€ 266,69*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 218,17*
€ 267,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,28*
€ 262,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 220,26*
€ 262,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20010VT
ab € 367,43*
Zubehör
Julius vom Hofe
K10060L/040
ab € 21,51*
Zubehör
Julius vom Hofe
K436030
ab € 14,21*
Zubehör
Julius vom Hofe
K500710
ab € 6,93*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,89*
Zubehör
Hofe
K562010
ab € 92,14*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,92*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 21,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501010
ab € 9,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKR20060C
ab € 156,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512006
ab € 44,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20610XL
ab € 140,94*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA20613XL
ab € 188,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.