Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT500mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9147457002
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20520S
EAN/GTIN:
     4250623703574
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 270,90*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,56*
€ 272,19*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,23*
€ 277,86*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 241,97*
€ 295,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,39*
€ 296,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,19*
€ 323,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,16*
€ 315,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,14*
€ 315,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,13*
€ 315,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 248,25*
€ 295,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515S
ab € 176,44*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520S
ab € 176,13*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 227,35*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20525S
ab € 228,58*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 33,92*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 17,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20050C
ab € 105,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH05020
ab € 49,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.