Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal H2000xB2000xT500mm Grundregal 3 Spanplattenböden Trgf.350kg HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Artikel-Nr.:
     1498-9147457002
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZG 20520S
EAN/GTIN:
     4250623703574
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · Rahmenteile aus stabilen T-Profilen mit Verbinderblechen · Längsstabilisierung durch Spezialtraversen, H 75 mm · Oberflächen verzinkt · Fachebenen im 25-mm-Raster höhenverstellbarn · Spanplattenboden · zusätzliche Stabilität durch Tiefenverstrebungen · Fachlast: 350 kg · Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 2070 mm, Anbauregale 2020 mm Tiefen: Bodentiefen + 35 mmm · Die optimale Lagermöglichkeit für besonders große und sperrige Lagergüter. · Regale mit anderen Höhen und Feldlasten sowie Zubehör auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: Spanplattenböden
Weitere Informationen:
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Breite:
2000 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
3
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Feldlast:
1200 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,21*
€ 267,63*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,68*
€ 268,96*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,37*
€ 270,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 202,63*
€ 278,34*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,00*
€ 295,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,39*
€ 351,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,94*
€ 317,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,11*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515S
ab € 173,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20520S
ab € 175,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 222,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20525S
ab € 234,04*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 34,61*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 19,18*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH05020
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.