Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Großfach-Steckregal mit Spanplatten
Artikel-Nr.:
     103-610273
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     GZA20520S
EAN/GTIN:
     4250623702614
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
Großfach-Steckregal mit Spanplatten, Höhe 2000 mm, Breite 2000 mm, Feldlast 1200 kg, Tiefe 500 mm, Anbauregal.

Flexibel lagern durch schnelle Steckmontage. Sehr gute Raumausnutzung. Fachebenen mit bündig eingelegten, hochwertigen Spanplatten-Zuschnitten (Güte V 20/E1, Stärke 19 mm) in den Breiten 1125, 1250, 1500 und 2000 mm. Regalbauteile verzinkt.

Außenmaße Grundregal: Bodenbreite + 70 mm, Bodentiefe + 35 mm. Anbauregal: Bodenbreite + 20 mm, Bodentiefe + 35 mm. Feldlast: 1200 - 2000 kg. Bodenstärke: 19 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Regalart:
Anbauregal
Material:
Stahl, verzinkt
Konstruktion:
gesteckt
Gesamttiefe:
535 mm
Gesamtbreite:
2020 mm
Feldlast:
1200 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, weitspannregal ar 2000x2000x600mm, schwerlastregal, schwerlastregal af, hofe, 610273 49, Breitfachregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregale, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Steckregale, Weitspannregale
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,89*
€ 231,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,36*
€ 232,71*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 234,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,77*
€ 255,90*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 256,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,71*
€ 276,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,47*
€ 264,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z435030
ab € 9,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20515S
ab € 173,18*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20522S
ab € 222,36*
Zubehör
Julius vom Hofe
GZA20525S
ab € 234,58*
Zubehör
Hofe
Z512005
ab € 34,32*
Zubehör
Hofe
Z520050
ab € 19,20*
Zubehör
Julius vom Hofe
ZH05020
ab € 48,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.