Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.145kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456877
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20410XL
EAN/GTIN:
     4250623719186
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
145 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,92*
€ 177,06*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,86*
€ 177,82*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,07*
€ 193,44*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 155,60*
€ 193,74*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 194,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,03*
€ 208,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,20*
€ 195,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 9 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10040L/040
ab € 14,61*
Zubehör
Eurokraft
869848
ab € 9,06*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510710
ab € 5,75*
Zubehör
Hofe
Z541400
ab € 25,65*
Zubehör
Hofe
Z542040
ab € 4,67*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 39,10*
Zubehör
Hofe
Z512004
ab € 32,57*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,90*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562010
ab € 66,59*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z520040
ab € 15,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20040C
ab € 99,27*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20410XL
ab € 97,93*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20413XL
ab € 121,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z55100/PAAR
ab € 13,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.