Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H820xB680xT280mm lichtgrau 6Fachböden m.Türen 42xMK5 MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9144453961
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V229C0
EAN/GTIN:
     4250633314791
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
42 x MK5
Anzahl Fachböden:
6
Ausstattung:
mit Türen
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
brillantblau, RAL 5007
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
820 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,03*
€ 299,41*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 232,78*
€ 299,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,96*
€ 334,23*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,95*
€ 335,41*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 281,8448*
€ 339,2048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,40*
€ 346,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,36*
€ 331,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 278,34*
€ 331,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,88*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,83*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,67*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,69*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,68*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,69*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,41*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,40*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.