Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Werkbank Classic B1250xT900xH900mm Buche massiv lichtgrau RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455815
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-129B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376103703
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm, Oberfläche geölt · stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten · Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung · Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten) · Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · fertig montierte LieferungWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg
Weitere Informationen:
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
4500 kg
Plattenstärke:
100 mm
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
900 mm
Höhe:
900 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,58*
€ 1.009,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,48*
€ 1.010,13*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,95*
€ 1.010,13*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 942,95*
€ 1.056,63*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,92*
€ 1.074,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,13*
€ 1.200,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,71*
€ 1.197,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.006,70*
€ 1.197,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.006,69*
€ 1.197,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 967,15*
€ 1.150,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 967,14*
€ 1.150,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 967,12*
€ 1.150,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 967,11*
€ 1.150,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,60*
€ 1.126,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,58*
€ 1.078,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1250-900
ab € 294,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,60*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 133,57*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,47*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,81*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 393,45*
Zubehör
Rau
03-L3.6A.11
ab € 459,47*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1250.12
ab € 440,97*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1250.12
ab € 399,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1250.12
ab € 516,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1250.12
ab € 615,06*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1250.12
ab € 818,36*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 172,39*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 258,45*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 309,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.