Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Schwerlastwerkbank, HxBxT 900 x 1.250 x 900 mm, Traglast 335944-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335944-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-129B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376103703
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Schwerlastwerkbank, HxBxT 900 x 1.250 x 900 mm, Traglast max. 4.500 kg Lieferung komplett montiert Flächenlast 4500 kg 100 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 100 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 900 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 4500 kg Eigengewicht = 119 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
119 kg
Höhe:
900 mm
Arbeitsplatte Stärke:
100 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
4500 kg
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,31*
€ 1.014,66*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,09*
€ 1.014,66*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,02*
€ 1.015,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,09*
€ 1.061,31*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 966,26*
€ 1.079,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,51*
€ 1.284,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,09*
€ 1.284,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,15*
€ 1.241,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.011,04*
€ 1.203,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,26*
€ 1.149,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1250-900
ab € 294,87*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,24*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,74*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,32*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,19*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,06*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,65*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,71*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,52*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,17*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 48,86*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 52,99*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 198,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.