Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Schwerlastwerkbank - 4.500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-03-SLW-129B10S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-SLW-129B10S.12
EAN/GTIN:
     4040376103703
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 100 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1200 x T850 x H800 mm.
  • Einbaumaß unten: B1040 x T850 x H620 mm.
  • 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max.4.500 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B1250 x T900 x H900 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Plattenstärke:
100 mm
Flächenlast stationär:
4500 kg
Schubladen-Anzahl:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 906,31*
€ 1.014,66*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,09*
€ 1.014,66*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,02*
€ 1.015,67*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,09*
€ 1.061,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,07*
€ 1.066,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,66*
€ 1.207,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,29*
€ 1.207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,21*
€ 1.170,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,69*
€ 1.133,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,31*
€ 1.078,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AB-SLW-1250-900
ab € 294,87*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,24*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,77*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,74*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,32*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,19*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,06*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,65*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,71*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,52*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,17*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 48,86*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 52,99*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 198,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.