Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche grau/blau 3Schubl.fahrbar u.absenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455378
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A2-077B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376109279
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 852,01*
€ 980,09*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 895,90*
€ 1.008,43*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,57*
€ 1.016,02*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 907,43*
€ 1.016,02*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,21*
€ 1.201,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,36*
€ 1.429,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,83*
€ 1.414,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.188,82*
€ 1.414,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.188,81*
€ 1.414,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,44*
€ 1.357,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.140,43*
€ 1.357,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.140,42*
€ 1.357,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.140,41*
€ 1.357,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.140,40*
€ 1.357,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,72*
€ 1.328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,21*
€ 1.278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,51*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,90*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.