Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1500xT700xH880mm Buche massiv grau blau 3 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455376
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8157A6-157B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376992192
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · 3 Schubladen mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsleiste · ZentralverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 100kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
3
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 908,67*
€ 1.024,01*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,80*
€ 1.025,04*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,63*
€ 1.025,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,24*
€ 1.043,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,05*
€ 1.069,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,01*
€ 1.218,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,33*
€ 1.214,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.020,32*
€ 1.214,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.020,31*
€ 1.214,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,42*
€ 1.164,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 978,41*
€ 1.164,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 978,40*
€ 1.164,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 978,38*
€ 1.164,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 978,37*
€ 1.164,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,12*
€ 1.129,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,67*
€ 1.081,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 125,35*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,04*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 128,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,64*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 33,85*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,44*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,14*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,03*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,23*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,16*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.