Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B750xT700xH880mm Buche massiv grau blau 1Schubl.fahrb.absenkb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455368
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-077B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376994073
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · absenkbares Fahrgestell das mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren wird · hohe Standstabilität bei eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schubladen Tragfähigkeit 100 kg mit teilintegrierter Griffleiste mit Beschriftungsleiste · Zentralverschluss Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg · Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
750 mm
Gesamttragfähigkeit:
1250/450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar u. absenkbar
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 636,93*
€ 736,30*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,98*
€ 758,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,32*
€ 763,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,66*
€ 763,43*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,33*
€ 946,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,69*
€ 1.126,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 944,31*
€ 1.123,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 944,30*
€ 1.123,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 944,28*
€ 1.123,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 907,65*
€ 1.080,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 907,64*
€ 1.080,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 907,63*
€ 1.080,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 907,62*
€ 1.080,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 907,61*
€ 1.080,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,92*
€ 1.056,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,33*
€ 1.007,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,51*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,84*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-075
ab € 71,90*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,59*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,46*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,07*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,27*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,93*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,29*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,47*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,51*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,00*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.