Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Classic B1250xT700xH880mm Buche massiv grau blau 1 Schubl.fahrbar RAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9141455365
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376996688
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung · Gestell lichtgrau, RAL 7035 · Tiefenverstrebungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte · Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand · Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig · 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller aus Polypropylen, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche, spurlos · Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last · Schublade mit rollengelagerten Führungen ca. 90 % ausziehbar, abschließbar mit Zylinderschloss, Tragfähigkeit 50 kg · durchgehende Griffleisten mit BeschriftungsleisteWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 50kg· Anzahl Ablageböden: 1
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1250 mm
Gesamttragfähigkeit:
450 kg
Plattenstärke:
40 mm
Ausführung:
fahrbar
Anzahl Schubladen:
1
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Marke:
RAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,99*
€ 672,14*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,88*
€ 672,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,10*
€ 672,76*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,98*
€ 682,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,16*
€ 697,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 672,14*
€ 799,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,26*
€ 780,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 656,25*
€ 780,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 656,24*
€ 780,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,57*
€ 762,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 640,56*
€ 762,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 640,55*
€ 762,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 640,54*
€ 762,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 640,53*
€ 762,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,20*
€ 745,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,99*
€ 696,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 116,66*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,02*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,01*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,55*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,13*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,12*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,22*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 35,00*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,28*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,62*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.