Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039612, F. Werkbank Modell 8001 B 1250xT 700xH 880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-783196
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8001A6-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376996688
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039612, Fahrbare Werkbank, 1x Schublade, Stahlblech-Ablageboden Diese Werkbänke sind fahrbar. , Ausführung: 1 x Schublade-L 1x150 mm, Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm, Tiefe 650 mm, Fachhöhe 445/620 mm , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen , Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Flächenlast max. 450 kg , Schubladen, Größe L: Innenmaß BxT 490x560mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. Beschriftungsstreifen , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1250x700x880 mm
Herstellerartikelnummer:
05 8001A6-127B4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 584,99*
€ 672,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,88*
€ 672,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,10*
€ 672,76*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,98*
€ 682,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,16*
€ 697,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,03*
€ 811,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 656,11*
€ 780,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 598,98*
€ 712,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,04*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,94*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,30*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 125,01*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,55*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,95*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,12*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 28,22*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 34,77*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,13*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,28*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,62*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.