Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank H1000xB1023xT725mm lichtgrau/lichtgrau Sichtfenster-Schiebetüren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9140456441
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     62.647.020
EAN/GTIN:
     4047417507711
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1023 mm
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Sichtfenster-Schiebetüren
Material:
Stahlblech
Tiefe:
725 mm
Höhe:
1000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 832,58*
€ 980,81*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,22*
€ 985,73*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,11*
€ 1.025,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 923,41*
€ 1.026,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,71*
€ 1.032,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.025,28*
€ 1.220,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.021,38*
€ 1.215,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.021,37*
€ 1.215,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.021,36*
€ 1.215,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 981,78*
€ 1.168,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 981,77*
€ 1.168,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 981,76*
€ 1.168,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 981,75*
€ 1.168,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 981,74*
€ 1.168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,20*
€ 1.135,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,11*
€ 1.097,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
62.608.000
ab € 39,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.