| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9140456440 Herst.-Nr.: 62.647.010 EAN/GTIN: 4047417507704 |
| |
|
| | |
| stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet · Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder · Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 1023 mm | Türen: | lichtblau, RAL 5012 | Korpus: | lichtblau, RAL 5012 | Ausführung: | Sichtfenster-Schiebetüren | Material: | Stahlblech | Tiefe: | 725 mm | Höhe: | 1000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubladenschrank lista, schiebetürenschrank, Aufsatzschränke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 829,75* | € 937,49* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 855,66* | € 965,69* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 918,93* | € 1.020,56* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 923,01* | € 1.021,58* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 924,17* | € 1.027,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|