Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H850xB564xT725mm grau/grau 5 Schubl.Vollauszug,KeyLock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9140452043
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.399.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
H 850 x B 564 x T 725 mm · Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm · präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · mit umweltfreundlicher und robuster Pulverbeschichtung · Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg · serienmäßig Zentralverriegelung mit Zylinderschloss · alle Schubladen sind mit einer Einzelauszugsperre ausgerüstet (Kippsicherung) · die innenliegenden Aluminium-Griffleisten (mit Sichtfenster und Beschriftungsstreifen) schließen bündig mit dem Schubladengehäuse ab · das variabel und vielseitig einsetzbare Einteilungsmaterial ermöglicht eine bestmögliche Ausnutzung des Schrankes · Schließsystem Key LockWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 459mm· Schubladeninnentiefe: 612mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
564 mm
Ausführung:
Vollauszug, KeyLock
Anzahl Schubladen:
5
Tiefe:
725 mm
Höhe:
850 mm
Marke:
LISTA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,90*
€ 842,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,06*
€ 854,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 763,09*
€ 855,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 762,64*
€ 859,80*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 788,75*
€ 887,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,88*
€ 1.017,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 852,77*
€ 1.014,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 852,76*
€ 1.014,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 852,75*
€ 1.014,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,23*
€ 949,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 798,22*
€ 949,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 798,21*
€ 949,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 798,20*
€ 949,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 798,19*
€ 949,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,00*
€ 929,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,06*
€ 903,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lista
14.408.010
ab € 979,53*
Ähnlich
Lista
14.408.020
ab € 979,48*
Ähnlich
Lista
14.410.010
ab € 740,83*
Ähnlich
Lista
14.410.020
ab € 738,42*
Ähnlich
Lista
14.409.010
ab € 865,54*
Ähnlich
Lista
14.409.020
ab € 867,33*
Ähnlich
Lista
14.374.010
ab € 832,88*
Ähnlich
Lista
14.374.020
ab € 854,59*
Ähnlich
Lista
14.372.010
ab € 962,37*
Ähnlich
Lista
14.372.020
ab € 965,03*
Ähnlich
Lista
14.413.010
ab € 1.142,91*
Ähnlich
Lista
14.413.020
ab € 1.145,07*
Ähnlich
Lista
14.416.010
ab € 949,34*
Ähnlich
Lista
14.416.020
ab € 953,99*
Ähnlich
Lista
14.414.010
ab € 1.004,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.