| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131492073 Herst.-Nr.: F1976 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Rollen · erleichtert das Drehen des Fasses für 1 x Fass 50-200 lWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 610 mm | Länge: | 340 mm | Ausstattung: | mit Rollen | Ausführung: | nur mit Fassbock ohne Stapelrahmen | passend für: | 1 x Fass 50-200 l | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,45* | € 144,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,29* | € 146,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,69* | € 146,08* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,23* | € 151,16* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,65* | € 201,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|