Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer B1420xT1080xH1685mm mont.gem.H-Sätzen verz.Auffangvol.214l SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9131467410
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1-3) · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen · 3 Seiten sind zusätzlich mit Spritzschutzwänden ausgestattet · mit permanenter Eigenbelüftung · als Diebstahlschutz eine einflügelige über die ganze Breite sich öffnende Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur · Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches, Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt · herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 500 kg/m² · 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport mit Hubwagen oder GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: m. Staplertaschen u. hochklappbarem Dach· Leergewicht: 228kg· Lagerkapazität: 2 x 200 l Fässer
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
214 l
Ausführung:
montiert
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
1080 mm
Außenhöhe:
1685 mm
Außenbreite:
1420 mm
Innenhöhe:
1300 mm
Gefahrenklasse:
gem. H-Sätzen
Marke:
SÄBU
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.765,18*
€ 1.941,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,52*
€ 1.941,73*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.836,44*
€ 2.012,19*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.850,17*
€ 2.023,05*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.119,92*
€ 2.305,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,46*
€ 2.743,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.280,06*
€ 2.713,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.196,92*
€ 2.614,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,95*
€ 2.559,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.119,92*
€ 2.522,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1976
ab € 108,60*
Zubehör
SÄBU
F1974
ab € 45,59*
Zubehör
SÄBU
F8139
ab € 88,12*
Zubehör
SÄBU
F8132
ab € 134,15*
Zubehör
SÄBU
F8610
ab € 207,78*
Zubehör
SÄBU
F8609
ab € 204,54*
Zubehör
SÄBU
F8611
ab € 223,01*
Zubehör
SÄBU
F8607
ab € 280,47*
Zubehör
SÄBU
F8608
ab € 223,07*
Zubehör
SÄBU
F8807
ab € 84,78*
Zubehör
SÄBU
8605
ab € 322,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.