Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer B1420xT1490xH1610mm mont.gem.H-Sätzen verz.Auffangvol.209l SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9131467411
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F8602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1-3) · komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen · 3 Seiten sind zusätzlich mit Spritzschutzwänden ausgestattet · mit permanenter Eigenbelüftung · als Diebstahlschutz eine einflügelige über die ganze Breite sich öffnende Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur · Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches, Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse · Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech, (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt · herausnehmbare, feuerverzinkte Gitterroste, Belastung 500 kg/m² · 100 mm Bodenfreiheit für einfachen Transport mit Hubwagen oder GabelstaplerWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: m. Staplertaschen u. hochklappbarem Dach· Leergewicht: 256kg· Lagerkapazität: 4 x 200 l Fässer
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
209 l
Ausführung:
montiert
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
1490 mm
Außenhöhe:
1610 mm
Außenbreite:
1420 mm
Innenhöhe:
1300 mm
Gefahrenklasse:
gem. H-Sätzen
Marke:
SÄBU
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.104,46*
€ 2.253,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.093,37*
€ 2.253,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.171,64*
€ 2.332,55*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.184,97*
€ 2.344,58*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.510,54*
€ 2.656,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,51*
€ 3.161,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.618,90*
€ 3.116,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.543,68*
€ 3.026,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.518,61*
€ 2.997,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.510,54*
€ 2.987,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
F1976
ab € 108,60*
Zubehör
SÄBU
F1974
ab € 45,59*
Zubehör
SÄBU
F8139
ab € 88,12*
Zubehör
SÄBU
F8132
ab € 134,15*
Zubehör
SÄBU
F8610
ab € 207,78*
Zubehör
SÄBU
F8609
ab € 204,54*
Zubehör
SÄBU
F8611
ab € 223,01*
Zubehör
SÄBU
F8607
ab € 280,47*
Zubehör
SÄBU
F8608
ab € 223,07*
Zubehör
SÄBU
F8807
ab € 84,78*
Zubehör
SÄBU
8606
ab € 339,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.