| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9131467364 Herst.-Nr.: F8607 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 2 Ebenen, über die ganze Breite ohne Werkzeug montierbar · B 1200 x T 500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | passend für: | Lagercontainer | Ausführung: | mit 2 Gitterrostböden | Tiefe: | 500 mm | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Materialcontainer, Abfüllstation Fässer, Fass-Regal, Fassabfüllstation, Fassregal, Gefahrstoff-Container, Gefahrstoffcontainer, Umweltcontainer, Gitterrost für Gefahrstoffstation, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, Gitterrostregal, Kleingebinderegal Brandschutzcontainer, Lagercontainer Regal, Gitterrostregal für Gefahrstoffdepot, Lagercontainer, Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gitterrost 80x120cm, container einbauregal, säbu gefahrstoffcontainer, Gasflaschencontainer, Gitterrostregale |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,65* | € 332,84* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,12* | € 332,84* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,57* | € 344,02* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,85* | € 345,97* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,07* | € 437,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|