Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 241l L2400xB800xH250mm VA o.Gitterrost BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467583
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-4/B
EAN/GTIN:
     4052462034730
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum LieferumfangWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 48kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
241 l
Farbe:
silber
Breite:
800 mm
Länge:
2400 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Edelstahl
max. Anzahl Fässer:
4 x 200 l
Höhe:
250 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,31*
€ 1.306,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,81*
€ 1.327,88*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,55*
€ 1.339,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.267,27*
€ 1.360,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.276,54*
€ 1.362,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,22*
€ 1.593,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,54*
€ 1.573,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.322,53*
€ 1.573,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.322,52*
€ 1.573,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,54*
€ 1.530,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.286,53*
€ 1.530,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.286,52*
€ 1.530,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.286,51*
€ 1.530,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.286,49*
€ 1.530,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,56*
€ 1.511,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.253,55*
€ 1.491,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,59*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,69*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,17*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,98*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 92,12*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,00*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,44*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 110,21*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,01*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-4/B
ab € 205,83*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST. ZUVAW-4/B
ab € 1.421,40*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,16*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,30*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,91*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 223,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.