Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L1460xB1460xH1090mm Stahlbl.m.Gitterrost gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9130467562
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AWA1000 RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462000759
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Containern (IBC) oder Fässern · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech · mit verzinktem Gitterrost, Tragfähigkeit 1000 kg/m² · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · mit Abfüllaufsatz · Oberfläche lackiert orange, RAL 2000Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 1000kg/m²· Gewicht: 194kg· Abfüllaufsatz: mit
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Breite:
1460 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
mit Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Stahlblech
Höhe:
1090 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne 1000l l1460xb1460xh1090mm, regal wanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwannen, Bodenwanne, Fasslagerungssysteme, Lagerungssysteme für Fässer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,85*
€ 787,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,65*
€ 791,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 738,96*
€ 814,42*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,96*
€ 817,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 996,13*
€ 1.092,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,31*
€ 1.299,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,92*
€ 1.292,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.085,91*
€ 1.292,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.085,90*
€ 1.292,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,97*
€ 1.249,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.049,96*
€ 1.249,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.049,95*
€ 1.249,44
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.049,94*
€ 1.249,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.049,93*
€ 1.249,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,73*
€ 1.231,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,13*
€ 1.185,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 75,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.