Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH225mm Stahlbl.feuerrot m.Gitterrost 240l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466913
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW-GR 2200-1 RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462031012
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 l
Gitterrost:
mit
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Material:
Stahlblech
Höhe:
225 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 613,40*
€ 683,02*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 611,55*
€ 683,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,96*
€ 688,27*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 600,05*
€ 703,11*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 797,86*
€ 875,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,22*
€ 1.041,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,98*
€ 1.030,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 865,97*
€ 1.030,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 865,95*
€ 1.030,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,46*
€ 1.000,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 840,45*
€ 1.000,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 840,44*
€ 1.000,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 840,43*
€ 1.000,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 840,42*
€ 1.000,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,18*
€ 985,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,86*
€ 949,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,68*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 508,95*
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,84*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 484,02*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 516,82*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 482,67*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 493,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.