Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwanne L2150xB1300xH505mm Stahlbl.gelborange o.Gitterrost 1000l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130466904
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     RW 2200-2 RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462030961
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Konstruktion aus 3 mm Stahlblech · Unterfahrhöhe 100 mm · wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost · Oberfläche lackiert orange RAL 2000, rot RAL 3000, blau RAL 5012 oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461Weitere technische Eigenschaften:· Unterfahrhöhe: 100mm· für Holmlänge: 2200mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Gitterrost:
ohne
Breite:
1300 mm
Länge:
2150 mm
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Material:
Stahlblech
Höhe:
505 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,47*
€ 522,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,27*
€ 526,41*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,76*
€ 540,37*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,54*
€ 549,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 661,94*
€ 729,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,42*
€ 868,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,23*
€ 853,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 717,22*
€ 853,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 717,21*
€ 853,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,85*
€ 832,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 699,84*
€ 832,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 699,83*
€ 832,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 699,82*
€ 832,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 699,81*
€ 832,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,51*
€ 820,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,94*
€ 787,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-5
ab € 505,97*
Zubehör
Bauer
4518-65-0000-4
ab € 507,90*
Zubehör
Eurokraft
523467
ab € 461,63*
Zubehör
Eurokraft
523468
ab € 492,43*
Zubehör
Eurokraft
523465
ab € 459,03*
Zubehör
Eurokraft
523466
ab € 456,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.