Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 60l L725xB525xH330mm PE m mit verz.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9130465526
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18077
EAN/GTIN:
     4250101102295
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
fahrbar · ideal zum innerbetrieblichen Transport · Lagerung mit Gitterrost - 2 Behälter à 60 l · Lagerung ohne Gitterrost - 1 Behälter à 60 l oder Kleingebinde · beständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe · mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt, BerlinWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 120kg· Gewicht: 20kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
60 l
Farbe:
blau
Breite:
525 mm
Länge:
725 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Gitterrost
Material:
Polyethylen
max. Anzahl Fässer:
2 x 60 l
Höhe:
330 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,08*
€ 238,45*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 239,65*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,06*
€ 239,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,96*
€ 248,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,03*
€ 249,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,44*
€ 287,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 228,09*
€ 271,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,88*
€ 266,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,03*
€ 254,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,10*
Zubehör
Asecos
9875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.