| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250101102295 Herst.-Nr.: 18077 EAN/GTIN: 4250101102295 |
| |
|
| | |
| Auffangwanne, fahrbar • Großer Sicherheitsstandard Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen. Nicht zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten zugelassen. • Hohe chemische Beständigkeit Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe. • Leichte Handhabung Geringes Eigengewicht der Wanne erleichtert das Handling. • Lagervolumen Ohne Gitterrost: 1 Behälter à 60 Liter und Kleingebinde. Mit Gitterrost: 2 Behälter à 60 Liter. • Mit 4 Lenkrollen und Schiebebügel * Abmessungen ohne Schiebebügel. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 120 kg | Gewicht ca.: | 20 kg | Auffangvolumen: | 60 l | BxTxH: | 725x525x330 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,28* | € 238,84* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,91* | € 240,58* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,25* | € 240,58* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,49* | € 249,35* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,38* | € 250,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,49* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|