Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtischwagen Trgf.200kg Hubber.330-1000mm Einfachschere geländegängig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443709
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0024073
EAN/GTIN:
     4260151123362
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
geländegängig· robuste Stahlrahmenkonstruktion · hochwertige Pulverbeschichtung lichtblau, RAL 5012 · heben mittels Fußpumpe · stufenloses Senken mittels Handhebel · stabile Scherenverstrebung · Bodenfreiheit 140 mm · große, profilierte Gummibereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Ideal zum Beladen, Befüllen oder Entladen z.B. auf Baustellen oder Schotterplätzen. Die extra großen Gummiräder und die hohe Bodenfreiheit sorgen für einen ruhigen Lauf auch auf unebenen UntergründenWeitere technische Eigenschaften:· Rad-Ø: 200mm· Ausstattung: Einfachschere· Bauhöhe: 950mm· Farbe: lichtblau, RAL 5012· Bereifung: Gummi· Ausführung: geländegängig· Bremssystem: Radfeststeller
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Hubbereich:
330-1000 mm
Gewicht:
73 kg
Tischflächenbreite:
500 mm
Hub je Pedaltritt:
70 mm
Nutzhub:
670 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Tischflächenlänge:
1000 mm
Gesamtlänge:
1180 mm
Marke:
HANSELIFTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,48*
€ 505,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,49*
€ 509,50*
62 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,77*
€ 535,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,06*
€ 596,07*
€ 4,95*
ab € 583,65*
€ 662,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,50*
€ 606,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,42*
€ 590,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 496,39*
€ 590,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,48*
€ 570,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 479,47*
€ 570,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 479,45*
€ 570,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,50*
€ 561,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,49*
€ 530,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.