| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116458 Herst.-Nr.: GE0024073 EAN/GTIN: 4260151123362 |
| |
|
| | |
| Hubtischwagen, Hubbereich 330 - 1010 mm, Tragfähigkeit 200 kg.
Ideal für unwegsames Gelände. Große, profilierte Gummibereifung. Solide Fußpumpe zum kraftschonenden Heben.
Der Geländehubtisch eignet sich besonders für die Arbeit in unwegsamem Gelände. Ideal auf Baustellen oder Schotterplätzen. Dank der profilierten Gummibereifung und der besonders großen Bodenfreiheit kommt der Hubtisch fast überall hin. Mit rund 9 Hubschlägen ist der Geländehubtisch ganz ausgefahren. Ein dosiertes und stufenloses Absenken ist über einen Handhebel möglich. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 200 kg | Hubbereich: | 330 - 1010 mm | Gesamtlänge: | 1180 mm | Gesamtbreite: | 620 mm | Plattformmaterial: | Stahl | Plattformoberfläche: | pulverbeschichtet | Plattformfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwagen, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen, Scherenhubtischwagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 449,68* | € 554,39* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 504,46* | € 598,52* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,34* | € 606,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 520,09* | € 606,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 585,70* | € 672,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|