| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9111443629 Herst.-Nr.: EC149C00000 EAN/GTIN: 8018539064198 |
| |
|
| | |
| für den leichten Einsatz bei beengten Platzverhältnissen · Tragfähigkeit 1200 kg · kompakt und wendig auch zur Mitnahme auf dem LKW geeignet · einfache Steuerung der Fahrtrichtung und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit · Schleichfahrttaster am Deichselkopf, zum Manövrieren mit langsamster Fahrt und hochgestellter Deichsel bei beengten Platzverhältnissen · konstante Hubgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · Fahrgestell zusätzlich mit 2 seitlichen Stützrädern für hohe Standsicherheit · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · mit wartungsfreien Gel-Batterien und integriertem Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Fahrgeschwindigkeit leer: 4,8km/h · Arbeitsgangbreite: 1782mm · Gewicht: 165kg · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,04m/s · Batterie: 24/40V/Ah · Lenkräder: Vollgummi 186 x 50mm · Wenderadius: 1268mm · Freihub: 115mm · Stützräder Polyurethan: 75 x 25mm · Gesamtbreite: 520mm · Senkgeschwindigkeit leer: 0,02m/s · Steigfähigkeit leer: 25% · Gabelrollen Single: 82 x 82mm · Hubmotorleistung: 0,4kW · Ladegerät: 24/11,5V/Ah · Steigfähigkeit Volllast: 10% · Gesamtlänge: 1510mm · prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Basis | Tragfähigkeit: | 1200 kg | Gabellänge: | 1150 mm | Hubgeschwindigkeit Volllast: | 0,03 m/s | Hubhöhe: | 200 mm | Fahrmotorleistung: | 0,35 kW | Fahrgeschwindigkeit Volllast: | 4,3 km/h | Senkgeschwindigkeit Volllast: | 0,05 m/s | Marke: | LIFTER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2.892,29* | € 3.095,97* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 3.116,68* | € 3.245,86* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.124,48* | € 3.257,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.118,28* | € 3.260,17* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.985,76* | € 3.273,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|