Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch geschl.Plattf.Trgf.2000kg Hub 220-1220mm Tisch L1500xB1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443173
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     TB2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scheren aus verwindungssteifen Rechteckprofilen · max. 10 Hübe pro Stunde im 2-Schicht-Betrieb · Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010 · Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion · Senkgeschwindigkeit einstellbar · mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern · elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern · umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion · Überdruck- und Konstantflussventil · Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1 · Betriebsspannung 400 VWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhub: 1000mm· Ausführung: geschlossene Plattform· Betriebsspannung: 400V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Tischlänge:
1500 mm
Hubzeit ca.:
26 s
Gewicht:
260 kg
Hubbereich:
220-1220 mm
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002 / signalorange, RAL 2010
Material:
Stahl
Tischbreite:
1000 mm
Leistung:
1,5 kW
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.690,74*
€ 4.857,35*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.691,24*
€ 4.857,85*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.691,24*
€ 4.857,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.692,27*
€ 4.858,89*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.911,71*
€ 5.080,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.080,17*
€ 6.045,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.015,24*
€ 5.968,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.015,23*
€ 5.968,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.015,22*
€ 5.968,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.931,58*
€ 5.868,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.931,57*
€ 5.868,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.931,56*
€ 5.868,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.931,55*
€ 5.868,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.931,54*
€ 5.868,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.911,71*
€ 5.844,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.