Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch geschl.Plattf.Trgf.2000kg Hub 220-1220mm Tisch L1500xB1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443173
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     TB2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Scheren aus verwindungssteifen Rechteckprofilen · max. 10 Hübe pro Stunde im 2-Schicht-Betrieb · Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010 · Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion · Senkgeschwindigkeit einstellbar · mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern · elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern · umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion · Überdruck- und Konstantflussventil · Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1 · Betriebsspannung 400 VWeitere technische Eigenschaften:· Nutzhub: 1000mm· Ausführung: geschlossene Plattform· Betriebsspannung: 400V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Marke:
EDMOLIFT
Tischlänge:
1500 mm
Hubzeit ca.:
26 s
Gewicht:
260 kg
Hubbereich:
220-1220 mm
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002 / signalorange, RAL 2010
Material:
Stahl
Tischbreite:
1000 mm
Leistung:
1,5 kW
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.690,74*
€ 4.857,35*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.691,24*
€ 4.857,85*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.691,24*
€ 4.857,85*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.692,27*
€ 4.858,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.710,09*
€ 4.881,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.858,89*
€ 5.782,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.820,90*
€ 5.736,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.724,92*
€ 5.622,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.692,27*
€ 5.583,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.