Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm handhydr.Einfamas Hubh.900mm RAPIDLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443098
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000115RHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
handhydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub · niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12bWeitere technische Eigenschaften:· Hub je Doppelschlag: 26mm· Gewicht: 200kg· Lastschwerpunkt: 600mm· Ausstattung: Einfachmast· Wenderadius: 1090mm· Lenkräder Rad-Ø: 160mm· Unterfahrhöhe: 90mm· Gesamtbreite: 760mm· Gabellänge: 1150mm· Gabelrollen-Ø: 82mm· Lenkräderbreite: 50mm· Tragbreite: 560mm· Gabelrollenbreite: 80mm· Lenkeinschlag: 170°· Gesamtlänge: 1610mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe eingefahren:
1410 mm
Hubhöhe:
900 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Bauhöhe ausgefahren:
1410 mm
Mast:
Einfach
Marke:
RAPIDLIFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.429,55*
€ 1.611,34*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.430,39*
€ 1.612,88*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,34*
€ 1.917,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,23*
€ 1.872,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.573,22*
€ 1.872,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.573,21*
€ 1.872,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.503,35*
€ 1.788,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.503,34*
€ 1.788,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.503,33*
€ 1.788,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.503,32*
€ 1.788,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.503,31*
€ 1.788,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,70*
€ 1.754,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.429,55*
€ 1.701,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.