Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubstapler Trgf.1000kg Gabel-L.1150mm handhydr.Einfamas Hubh.900mm RAPIDLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9111443098
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     10/5000115RHM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochhubstapler
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
handhydraulisch · leistungsfähige Bauart · verwindungsfreie Gabeln · Verstrebung zwischen Mast und Fahrgestell für noch mehr Stabilität · kleiner Wenderadius · kompakte Abmessung · durchsichtiger Kettenschutz mit doppelt wirkenden Pumpenzylindern mit 26 mm Hub je Doppelhub · niedrige Pumpenkraft und sanftes, regelbares Absenken · Lenk- und Gabelrollen aus Nylon · Feststellbremse · entsprechend EG-Richtlinien 86/663 EEC, UVV VBG 12bWeitere technische Eigenschaften:· Hub je Doppelschlag: 26mm· Gewicht: 200kg· Lastschwerpunkt: 600mm· Ausstattung: Einfachmast· Wenderadius: 1090mm· Lenkräder Rad-Ø: 160mm· Unterfahrhöhe: 90mm· Gesamtbreite: 760mm· Gabellänge: 1150mm· Gabelrollen-Ø: 82mm· Lenkräderbreite: 50mm· Tragbreite: 560mm· Gabelrollenbreite: 80mm· Lenkeinschlag: 170°· Gesamtlänge: 1610mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Bauhöhe eingefahren:
1410 mm
Hubhöhe:
900 mm
Ausführung:
handhydraulisch
Bauhöhe ausgefahren:
1410 mm
Mast:
Einfach
Marke:
RAPIDLIFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,14*
€ 1.429,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.280,46*
€ 1.430,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.430,57*
€ 1.702,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.398,82*
€ 1.664,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,95*
€ 1.579,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,99*
€ 1.550,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,46*
€ 1.523,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.