Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre f.Flascheninhalt 2 x 40-50l Luft-Bereifung Trgf.150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443311
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     51012
EAN/GTIN:
     4017976010625
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
geschweißte Stahlrohrkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · 2 Schiebegriffe und 2 Schweißdrahtköcher · Flaschenhalterung mit Kettensicherung · Räder, Naben mit Rollenlager · Tragfähigkeit 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 830mm · Oberfläche: pulverbeschichtet · Radbreite: 100mm · Rad-Ø: 400mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007
Weitere Informationen:
für Stahlflaschen:
Sauerstoff, Acetylen
für Flascheninhalt:
2 x 40-50 l
Gewicht:
18 kg
Bereifung:
Luft
Tragfähigkeit:
150 kg
Flaschenanzahl:
2
Höhe:
1300 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, fetra tischwagen, tischwagen, gasflaschenwagen 2 flaschen, Gasflasche, Stahlflaschenkarren, Transportgerät, Transportkarre
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,83*
€ 243,47*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 205,00*
€ 244,63*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,11*
€ 247,75*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 220,21*
€ 250,45*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,29*
€ 293,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,12*
€ 341,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,11*
€ 341,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,94*
€ 327,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 274,93*
€ 327,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 274,92*
€ 327,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,58*
Zubehör
Fetra
51114
ab € 23,19*
Zubehör
Fetra
51123
ab € 27,58*
Zubehör
Fetra
51132
ab € 30,27*
Zubehör
Fetra
51214
ab € 34,06*
Zubehör
Fetra
51223
ab € 44,84*
Zubehör
Fetra
51232
ab € 57,01*
Zubehör
Fetra
51314
ab € 50,29*
Zubehör
Fetra
51323
ab € 62,44*
Zubehör
Fetra
51332
ab € 84,39*
Zubehör
Fetra
51150
ab € 116,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.