Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladenschrank H1230xB1000xT420mm lichtgrau 2Fachböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9101484607
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3232-00 7035
EAN/GTIN:
     4025314283662
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
mit verstellbaren Fachböden · stabile Stahlblechkonstruktion · absolut leichtgängige und geräuscharme Funktion · Rollläden verschwinden vollständig im Korpus · kein Aufbauen, Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert · Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg · Rollläden bestehen aus durchgehenden, recyclebaren Kunststoffmatten · Inneneinrichtungen höhenverstellbar im 15-mm-Raster · Türen mit Zylinderschloss inkl. 2 SchlüsselnWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl Ordnerhöhen: 3
Weitere Informationen:
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Höhe:
1230 mm
Tiefe:
420 mm
Anzahl Fachböden:
2
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Rollladen:
lichtgrau, RAL 7035
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,23*
€ 459,53*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 384,40*
€ 459,73*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 422,15*
€ 479,67*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,68*
€ 482,19*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,32*
€ 494,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,70*
€ 563,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,69*
€ 563,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 473,68*
€ 563,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,25*
€ 556,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 467,23*
€ 556,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 467,21*
€ 555,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 467,20*
€ 555,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,19*
€ 546,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,68*
€ 506,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000|S10004
ab € 60,21*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1000|S10000
ab € 63,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10001
ab € 16,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-80|S10000
ab € 16,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10002
ab € 126,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-811|S10000
ab € 126,05*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3202-82|S10000
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.