Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefmuldenkarre 90l Luftrad Stahlfelge m.Kugell.MÜBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-5228020200
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     79961
EAN/GTIN:
     4031549799618
Suchbegriffe:
Betonkarre
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · mit schlauchlosen Rad · Tragfähigkeit 200 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
90 l
Ausführung:
Stahlfelge mit Kugellager
Bereifung:
Luftrad
Muldenstärke:
1,25 mm
Marke:
MÜBA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, müba tiefmuldenkarre 90l, betonkarre müba, betonkarre, Betonkarren, Karre, Mulden, Schibekarre, Tiefenmuldenkarren
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
€ 52,95*
ab € 93,06*
€ 115,18*
2 Tage
177
€ 4,95*
ab € 116,51*
€ 148,64*
1 Tag
179
€ 5,50*
ab € 123,95*
€ 149,65*
1 Tag
179
Frei Haus
ab € 95,33*
€ 150,13*
Lager 2431
132
Frei Haus
ab € 227,14*
€ 266,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,05*
€ 290,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 244,04*
€ 290,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müba
72920
ab € 0,76*
Zubehör
Müba
72830
ab € 34,33*
Zubehör
Müba
74030
ab € 2,01*
Zubehör
Müba
72961
ab € 36,65*
Zubehör
Müba
72890
ab € 6,78*
Zubehör
Müba
72810
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.