| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2000275347 Herst.-Nr.: 79961 EAN/GTIN: 4031549799618 |
| |
|
| | |
| Tiefmuldenkarre 90l Luftrad Stahlfelge m.Kugell.MÜBA mit rechteckiger Tiefmulde verzinkt mit extra verstärktem Rundeisen-Rand · Muldenstärke: 1,25 mm · Rahmen aus komplett geschweißter Stahlkonstruktion mit Kippbügel und Muldenabstützung vorne sowie Fußverstärkung · Kunststoff-Handgriffe · mit schlauchlosen Rad Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahlfelge mit Kugellager Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Ebenso sind Lackschäden kein Reklamationsgrund! Weitere Informationen: | | eClassID: | 21070101 | HerstellerNr: | 79961 | Werksnummer: | 4000818162 | Länge netto mm: | 1051,00 | Breite netto mm: | 610,00 | Höhe netto mm: | 790,00 | Gewicht netto Kg: | 18,000000 | Gewicht brutto Kg: | 18,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 90 l | Produktart: | Tiefmuldenkarre | Ausfuehrung: | Stahlfelge mit Kugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2280 | | | | | | € 52,95* | ab € 95,73* | € 122,8962* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 124,16* | € 151,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,54* | € 151,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,04* | € 154,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 121,48* | € 165,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* | | ab € 1.700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|