Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-13335B Herst.-Nr.: 13335B EAN/GTIN: 4015171133354 |
| |
|
| | |
| Packung mit 100 Trennstreifen gelocht aus Manila Karton 190g Nature Future, 105x142mm Rosa Format et poids : longueur 105 MM largeur 240 MM hauteur : 23 MM Gewicht : 475 G Format et poids Karton : longueur 310.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 120.0 MM Gewicht : 5650.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Trennplatte | Material: | Karton | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Rosa | Ablageformat: | 105x240 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,98* | € 3,57* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,04* | € 3,75* | | | | Lager 2424 | | | | 12 | | € 12,00* | ab € 2,69* | € 3,82* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,18* | € 3,93* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,39* | € 5,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|