| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-E610000 Herst.-Nr.: 610000 EAN/GTIN: 4012314007749 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE quadro 599 TST Profi-Hochdruckreiniger 150 bar / 600 l/h Stecksystem D12 Integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 5 m, 20m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole, Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung, Sicherheitsabschaltung, Schmutzkiller-Lanze, Sprühlanze mit Edelstahlrohr, stufenlose Druckregulierung, Messingpumpenkopf, Trockenlaufsicherheit, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Schmutzkiller, Reinigungsmittelansaugung mit Filter Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 10-150 bar
- zul. Überdruck: 165 bar
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Wasserleistung: 10 l/min
- Warmwasserzulauf: bis 60°C
- Düsengröße: 035
- Gewicht: 60 kg
- elektr. Anschluß: 230 V / 14 A / 3,3 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, TST Stecker, tst stecker, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,90* | € 1.399,59* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.279,19* | € 1.399,60* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.154,63* | € 1.410,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|