| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-E606100 Herst.-Nr.: 606100 EAN/GTIN: 4012314300703 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE Profi 175 TST Hochdruckreiniger Setcksystem D12 integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 5 m, Kabelaufwicklung, Schlauchtrommel mit 15m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Abschaltpistole mit Handgriff, HD-Sprühlanze mit Edelstahlrohr, stufenlose Druckregulierung, Messingpumpenkopf, Köcher für Abschaltpistole, Schmutzkiller und Lanze, Trockenlaufsicherheit, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Leckage-Rückführungssystem, Schmutzkiller-Lanze, Total-Stop-Einrichtung Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 10-150 bar
- zul. Überdruck: 175 bar
- Wasserleistung: 12 l/min
- Warmwasserzulauf: bis 60°C
- Motordrehzahl: 1400 U/min (Langsamläufer)
- 15m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
- Düsengröße: 042
- Maße: 355 x 375 x 980mm
- Gewicht: 45 kg
- elektr. Anschluß: 400V / 7,2 A / 3,8 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, einmalhandschuh, Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 1.133,90* | € 1.245,89* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.023,52* | € 1.245,90* | | | | Lager 239 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.197,99* | € 1.320,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|